曜日別特売
SJD200 センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所 46702722

※代表画像

SJD200 センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所 46702722
SJD200 センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所 46702722

センサスタンド SJB・SJDタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ□12角パイプ
シャフト長さL(mm)200
内容量1個注文コード46702722品番SJD200
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状ストレート型タイプ□12角パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)シャフト長さL(mm)200目盛(シャフト)レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする