※代表画像
岩田製作所
センサスタンド SJB・SJDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
□12角パイプ
Φ12丸パイプ
□12角パイプ
シャフト長さL(mm)
300
200
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702731
品番
SJD300
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
ストレート型
タイプ
□12角パイプ
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
シャフト長さL(mm)
300
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
シャフト寸法(mm)
□12
RoHS指令(10物質対応)
対応