曜日別特売
SJG200-200 センサスタンド SJE・SJGタイプ 岩田製作所 46702774

※代表画像

SJG200-200 センサスタンド SJE・SJGタイプ 岩田製作所 46702774
SJG200-200 センサスタンド SJE・SJGタイプ 岩田製作所 46702774

センサスタンド SJE・SJGタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ□12角パイプ
寸法L1(mm)200
寸法L2(mm)200
内容量1個注文コード46702774品番SJG200-200
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状L型タイプ□12角パイプ寸法L1(mm)200目盛(シャフト)レーザーマーキング寸法L2(mm)200適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする