※代表画像
岩田製作所
センサスタンド SJF・SJHタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
□12角パイプ
Φ12丸パイプ
□12角パイプ
寸法L1(mm)
200
200
300
寸法L2(mm)
200
200
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702835
品番
SJH200-200
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
L型
タイプ
□12角パイプ
寸法L1(mm)
200
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
寸法L2(mm)
200
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
□12