曜日別特売
FSFMHX014-16S センサブラケット HDサドルベースLX 岩田製作所 46703081

※代表画像

FSFMHX014-16S センサブラケット HDサドルベースLX 岩田製作所 46703081
FSFMHX014-16S センサブラケット HDサドルベースLX 岩田製作所 46703081

センサブラケット HDサドルベースLX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)32
内容量1個注文コード46703081品番FSFMHX014-16S
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本適合Φ14、16 HDサドル用寸法W(mm)65寸法H(mm)32寸法P(mm)36寸法F(mm)16寸法M(mm)M6寸法B(mm)7寸法P1(mm)30寸法G(mm)10寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5質量(g)158RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする