※代表画像
岩田製作所
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L1(mm)
200
100
150
200
質量(g)
133
68
84
100
117
133
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703212
品番
FSLP200-200-S2S
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
133
寸法L1(mm)
200
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
□12
寸法L2(mm)
200
公差D(mm)
0/-0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード