曜日別特売
FSK3LT010-08S センサブラケット Lタイプ 岩田製作所 46703352

※代表画像

FSK3LT010-08S センサブラケット Lタイプ 岩田製作所 46703352
FSK3LT010-08S センサブラケット Lタイプ 岩田製作所 46703352

センサブラケット Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)16
寸法t(mm)1.5
取付ピッチM3-8P
内容量1個注文コード46703352品番FSK3LT010-08S
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM3-8P寸法A(mm)10寸法L(mm)16寸法P(mm)8寸法H(mm)16寸法B(mm)3.4寸法K(mm)8寸法E(mm)12寸法F(mm)20寸法M(mm)M3×P0.5寸法G(mm)4寸法t(mm)1.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする