曜日別特売
FSK3LF100-12S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703727

※代表画像

FSK3LF100-12S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703727
FSK3LF100-12S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703727

センサブラケット Lフリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)116
寸法t(mm)2.5
取付ピッチM3-12P
内容量1個注文コード46703727品番FSK3LF100-12S
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM3-12P寸法A(mm)100寸法L(mm)116寸法P(mm)12寸法B(mm)3.4寸法F(mm)28質量(g)48寸法H(mm)24寸法K(mm)11寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする