※代表画像
岩田製作所
センサブラケット Lフリータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
68
66
91
116
68
93
118
168
218
79
109
139
69
94
169
寸法t(mm)
2.5
2.5
3
取付ピッチ
M4-10P
M3-12P
M4-10P
M4-12P
M5-12P
M5-18P
M6-18P
M6-30P
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703736
品番
FSK4LF050-10S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-10P
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
68
寸法P(mm)
10
寸法B(mm)
4.5
寸法F(mm)
28
質量(g)
34
寸法H(mm)
24
寸法K(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード