曜日別特売
FSK4LF075-10S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703745

※代表画像

FSK4LF075-10S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703745
FSK4LF075-10S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703745

センサブラケット Lフリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)93
寸法t(mm)2.5
取付ピッチM4-10P
内容量1個注文コード46703745品番FSK4LF075-10S
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM4-10P寸法A(mm)75寸法L(mm)93寸法P(mm)10寸法B(mm)4.5寸法F(mm)28質量(g)40寸法H(mm)24寸法K(mm)12寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする