曜日別特売
FSK6LF075-18S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703867

※代表画像

FSK6LF075-18S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703867
FSK6LF075-18S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703867

センサブラケット Lフリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)94
寸法t(mm)3
取付ピッチM6-18P
内容量1個注文コード46703867品番FSK6LF075-18S
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM6-18P寸法A(mm)75寸法L(mm)94寸法P(mm)18寸法B(mm)6.6寸法F(mm)38質量(g)62寸法H(mm)32寸法K(mm)12寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする