FSK3LR012-08S センサブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 46704061

※代表画像

FSK3LR012-08S センサブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 46704061
FSK3LR012-08S センサブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 46704061

センサブラケット L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)19
寸法t(mm)1.5
取付ピッチM3-8P
内容量1個注文コード46704061品番FSK3LR012-08S
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM3-8P寸法A(mm)12寸法L(mm)19寸法P(mm)8寸法B(mm)3.4寸法K(mm)8寸法F(mm)20寸法H(mm)16寸法E(mm)12寸法M(mm)M3×P0.5寸法t(mm)1.5質量(g)6寸法P.C.D.(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする