※代表画像
岩田製作所
センサブラケット L旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
23
19
23
27
31
33
42
寸法t(mm)
2
1.5
2
2.5
3
取付ピッチ
M3-12P
M3-8P
M3-12P
M4-10P
M4-12P
M5-12P
M5-18P
M6-18P
M6-30P
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704077
品番
FSK3LR014-12S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M3-12P
寸法A(mm)
14
寸法L(mm)
23
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
3.4
寸法K(mm)
11
寸法F(mm)
28
寸法H(mm)
22
寸法E(mm)
17
寸法M(mm)
M3×P0.5
寸法t(mm)
2
質量(g)
14
寸法P.C.D.(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード