※代表画像
岩田製作所
センサブラケット MKシャフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
46704201
品番
FSMK150-14S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
ノーマルタイプ
寸法D(Φmm)
14
公差D(mm)
0/-0.11
寸法S(mm)
12
公差S
0/-0.11
適合ジョイント
Φ14、□12
質量(g)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード