FSFMCF008-16A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704393

※代表画像

FSFMCF008-16A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704393
FSFMCF008-16A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704393

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質本体:アルミ(A6063BE)、連結部:ステンレス(SUS304)注文コード46704393品番FSFMCF008-16A
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 6本適合Φ8、10、12、□10、12 サドル用/Φ14、16 サドル用材質本体:アルミ(A6063BE)、連結部:ステンレス(SUS304)質量(g)131寸法W(mm)47寸法B2(mm)17寸法H1(mm)50寸法B1(mm)19寸法H2(mm)40寸法P1(mm)36寸法P2(mm)30寸法W1(mm)47寸法W2(mm)36寸法M1(mm)M6寸法M2(mm)M5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46704716
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする