FSFMJF014-S2A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704533

※代表画像

FSFMJF014-S2A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704533
FSFMJF014-S2A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704533

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)58材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017)注文コード46704533品番FSFMJF014-S2A
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017)質量(g)119タイプ丸-角シャフト用寸法L(mm)58寸法H(mm)59寸法F(mm)18寸法D1(mm)Φ14寸法D2(mm)□12寸法W(mm)22寸法A1(mm)23寸法H1(mm)22寸法A2(mm)27寸法B(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46704716
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする