FSFPCF012-S0J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704752

※代表画像

FSFPCF012-S0J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704752
FSFPCF012-S0J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704752

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)85材質ポリアミド(PA(66N)黒色)注文コード46704752品番FSFPCF012-S0J
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本、六角ナット(SUSXM7) 3個、ナット挿入治具 1本材質ポリアミド(PA(66N)黒色)質量(g)58タイプ丸-角シャフト用寸法L(mm)85寸法D1(mm)Φ12寸法D2(mm)□10寸法L2(mm)35寸法B2(mm)10寸法A2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46704716
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする