曜日別特売
FSFMJXS12-S2A センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所 46705145

※代表画像

FSFMJXS12-S2A センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所 46705145
FSFMJXS12-S2A センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所 46705145

センサブラケット XY固定ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)64寸法L1(mm)19注文コード46705145品番FSFMJXS12-S2A
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質アルミ(A6063BE T5)質量(g)80タイプ角シャフト用寸法L(mm)64寸法H(mm)25寸法L1(mm)19寸法D1(mm)□12寸法D2(mm)□12寸法L2(mm)19寸法W(mm)25寸法L3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応寸法X2(mm)36寸法X1(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする