※代表画像
岩田製作所
センサブラケット アダプタジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705251
品番
FSFPJA10-810J
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
寸法B(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
4
寸法P.C.D.(mm)
16
質量(g)
5
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード