FSSAAL100-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705294

※代表画像

FSSAAL100-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705294
FSSAAL100-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705294

センサブラケット アングルL型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)100
適合サイズ(mm)M5
内容量1個注文コード46705294品番FSSAAL100-05S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)M5寸法L(mm)100寸法B(mm)5.5寸法C(mm)84寸法J(mm)20寸法L1(mm)35寸法G(mm)15寸法I(mm)5.5寸法t(mm)2寸法H(mm)9.5寸法K(mm)12質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする