FSSAAL250-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705407

※代表画像

FSSAAL250-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705407
FSSAAL250-05S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705407

センサブラケット アングルL型タイプ

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)250
適合サイズ(mm)M5
内容量1個注文コード46705407品番FSSAAL250-05S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)M5寸法L(mm)250寸法B(mm)5.5寸法C(mm)234寸法J(mm)20寸法L1(mm)35寸法G(mm)15寸法I(mm)5.5寸法t(mm)2寸法H(mm)9.5寸法K(mm)12質量(g)106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする