曜日別特売
FSSAAS100-04S センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 46705434

※代表画像

FSSAAS100-04S センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 46705434
FSSAAS100-04S センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 46705434

センサブラケット アングルストレートタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)100
適合サイズ(mm)M4
内容量1個注文コード46705434品番FSSAAS100-04S
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)M4寸法L(mm)100寸法B(mm)4.5寸法C(mm)84寸法J(mm)18寸法t(mm)2質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: Defi DSDFコントロールユニット取り付けに
不動産業

本体取付のステーに最適でした。これで平らな面に取り付けることが出来ます。

対象商品 : 46705434
2022-12-20
用途: 自動車電装品取付け
本田あつし事務所不動産業

Defi社のコントロールユニット取り付けに使用しました。バッチリサイズで助かりました。

対象商品 : 46705547
2018-04-04
用途: ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする