曜日別特売
FSKX10-10AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705626

※代表画像

FSKX10-10AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705626
FSKX10-10AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705626

センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)52
タイプ丸シャフト用
寸法H(mm)18
内容量1個注文コード46705626品番FSKX10-10AS
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ10寸法W(mm)18寸法H(mm)18寸法L(mm)52寸法L2(mm)18.5質量(g)110寸法L3(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする