※代表画像
岩田製作所
センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
62
52
62
60
64
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
寸法H(mm)
25
18
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705644
品番
FSKX16-16AS
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
62
寸法L2(mm)
20.5
質量(g)
147
寸法L3(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード