曜日別特売
FSKXS0-S0AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705653

※代表画像

FSKXS0-S0AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705653
FSKXS0-S0AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705653

センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)60
タイプ角シャフト用
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード46705653品番FSKXS0-S0AS
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本タイプ角シャフト用適合シャフト□10寸法W(mm)25寸法H(mm)25寸法L(mm)60寸法L2(mm)18質量(g)162寸法L3(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする