※代表画像
岩田製作所
センサブラケット クサビセンサアタッチR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
寸法H(mm)
13.5
13.5
17
適合シャフト
Φ10
Φ10
Φ12
Φ16
□10
□12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705775
品番
FSKR-10A
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ10
寸法B(Φmm)
35
寸法H(mm)
13.5
寸法E(mm)
22.3
質量(g)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード