曜日別特売
FSKR-16A センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所 46705793

※代表画像

FSKR-16A センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所 46705793
FSKR-16A センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所 46705793

センサブラケット クサビセンサアタッチR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ丸シャフト用
寸法H(mm)17
適合シャフトΦ16
内容量1個注文コード46705793品番FSKR-16A
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ16寸法B(Φmm)42寸法H(mm)17寸法E(mm)21.1質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする