曜日別特売
FSKR-10AS センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所 46705827

※代表画像

FSKR-10AS センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所 46705827
FSKR-10AS センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所 46705827

センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ丸シャフト用
寸法H(mm)13.5
適合シャフトΦ10
内容量1個注文コード46705827品番FSKR-10AS
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ10寸法B(Φmm)35寸法H(mm)13.5寸法E(mm)22.3質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする