※代表画像
岩田製作所
センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
適合シャフト
Φ10
Φ10
Φ12
Φ16
□10
□12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706021
品番
FSKT-10AS
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
質量(g)
89
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ10
CADデータダウンロード