※代表画像
岩田製作所
センサブラケット ストレートHDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
78
78
103
128
178
228
88
94
118
124
148
154
86
98
111
123
186
198
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706222
品番
FSK4HS050-12S
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-12P
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
78
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
4.5
寸法K(mm)
8
質量(g)
63
寸法H(mm)
28
寸法D(mm)
4.5
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード