曜日別特売
FSK4HS075-12S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706231

※代表画像

FSK4HS075-12S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706231
FSK4HS075-12S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706231

センサブラケット ストレートHDタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)103
内容量1個注文コード46706231品番FSK4HS075-12S
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM4-12P寸法A(mm)75寸法L(mm)103寸法P(mm)12寸法B(mm)4.5寸法K(mm)8質量(g)81寸法H(mm)28寸法D(mm)4.5寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする