曜日別特売
FSK5HS090-18S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706301

※代表画像

FSK5HS090-18S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706301
FSK5HS090-18S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706301

センサブラケット ストレートHDタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)124
内容量1個注文コード46706301品番FSK5HS090-18S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM5-18P寸法A(mm)90寸法L(mm)124寸法P(mm)18寸法B(mm)5.5寸法K(mm)8質量(g)115寸法H(mm)34寸法D(mm)5.5寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする