※代表画像
岩田製作所
センサブラケット ストレートHDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
148
78
103
128
178
228
88
94
118
124
148
154
86
98
111
123
186
198
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706317
品番
FSK5HS120-12S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M5-12P
寸法A(mm)
120
寸法L(mm)
148
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
5.5
寸法K(mm)
8
質量(g)
100
寸法H(mm)
28
寸法D(mm)
5.5
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード