曜日別特売
FSK6HS150-30S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706387

※代表画像

FSK6HS150-30S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706387
FSK6HS150-30S センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 46706387

センサブラケット ストレートHDタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)198
内容量1個注文コード46706387品番FSK6HS150-30S
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM6-30P寸法A(mm)150寸法L(mm)198寸法P(mm)30寸法B(mm)6.6寸法K(mm)9質量(g)277寸法H(mm)48寸法D(mm)6.6寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする