曜日別特売
FSK5ST090-12S センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 46706597

※代表画像

FSK5ST090-12S センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 46706597
FSK5ST090-12S センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 46706597

センサブラケット ストレートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)114
寸法D(mm)5.5
内容量1個注文コード46706597品番FSK5ST090-12S
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM5-12P寸法A(mm)90寸法L(mm)114寸法P(mm)12寸法B(mm)5.5寸法K(mm)6質量(g)29寸法H(mm)24寸法D(mm)5.5寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46706642
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

岩田製作所の製品は安心して使用出来てすごく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする