FSK3MS075-12S センサブラケット ストレート目盛付タイプ 岩田製作所 46706782

※代表画像

FSK3MS075-12S センサブラケット ストレート目盛付タイプ 岩田製作所 46706782
FSK3MS075-12S センサブラケット ストレート目盛付タイプ 岩田製作所 46706782
FSK3MS075-12S センサブラケット ストレート目盛付タイプ 岩田製作所 46706782

センサブラケット ストレート目盛付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)97
寸法D(mm)3.4
内容量1個注文コード46706782品番FSK3MS075-12S
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質ステンレス(SUS304)取付ピッチM3-12P寸法A(mm)75寸法L(mm)97寸法P(mm)12寸法B(mm)3.4寸法K(mm)5質量(g)36寸法H(mm)24寸法D(mm)3.4寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする