曜日別特売
FSSARN160-03A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707333

※代表画像

FSSARN160-03A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707333
FSSARN160-03A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707333

センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)160
適合サイズ(mm)M3
内容量1個注文コード46707333品番FSSARN160-03A
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理適合サイズ(mm)M3寸法L(mm)160寸法B(mm)3.5寸法E(mm)3.4穴数4寸法W1(mm)9寸法W2(mm)5.7寸法h(mm)3質量(g)12寸法H(mm)6寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする