曜日別特売
FSSARN240-05A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707412

※代表画像

FSSARN240-05A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707412
FSSARN240-05A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707412

センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)240
適合サイズ(mm)M5
内容量1個注文コード46707412品番FSSARN240-05A
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理適合サイズ(mm)M5寸法L(mm)240寸法B(mm)5.6寸法E(mm)5.5穴数6寸法W1(mm)12寸法W2(mm)8.2寸法h(mm)5質量(g)31寸法H(mm)9寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする