曜日別特売
FSFBBT-10S センサブラケット バンブラベースT 岩田製作所 46707936

※代表画像

FSFBBT-10S センサブラケット バンブラベースT 岩田製作所 46707936
FSFBBT-10S センサブラケット バンブラベースT 岩田製作所 46707936

センサブラケット バンブラベースT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ丸シャフト用
適合シャフトΦ10
内容量1個注文コード46707936品番FSFBBT-10S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304)質量(g)68タイプ丸シャフト用寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトΦ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする