FSFMFP100-12S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708033

※代表画像

FSFMFP100-12S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708033
FSFMFP100-12S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708033

センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)100
寸法D(mm)Φ12
内容量1個注文コード46708033品番FSFMFP100-12S
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス(SUS304)質量(g)43寸法L(mm)100寸法t(mm)1寸法D(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする