FSFMFP250-16S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708112

※代表画像

FSFMFP250-16S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708112
FSFMFP250-16S センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708112

センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)250
寸法D(mm)Φ16
内容量1個注文コード46708112品番FSFMFP250-16S
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス(SUS304)質量(g)121寸法L(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする