※代表画像
岩田製作所
センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
300
100
150
200
250
300
寸法D(mm)
Φ16
Φ10
Φ12
Φ16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708121
品番
FSFMFP300-16S
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
139
寸法L(mm)
300
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード