FSFMFAM34-08A センサブラケット フリーセンサアタッチ 岩田製作所 46708182

※代表画像

FSFMFAM34-08A センサブラケット フリーセンサアタッチ 岩田製作所 46708182
FSFMFAM34-08A センサブラケット フリーセンサアタッチ 岩田製作所 46708182

センサブラケット フリーセンサアタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)46
タイプ丸シャフト用
内容量1個注文コード46708182品番FSFMFAM34-08A
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ8寸法L(mm)46寸法X(mm)26寸法A(mm)30寸法B(Φmm)20質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする