※代表画像
岩田製作所
センサブラケット フリーセンサアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
50
46
47
48
49
50
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708225
品番
FSFMFAM34-16A
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法L(mm)
50
寸法X(mm)
31
寸法A(mm)
30
寸法B(Φmm)
25
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード