※代表画像
岩田製作所
センサブラケット フリーヘッドジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
52
52
53
56
54
57
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708252
品番
FSFMJH008-08A
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ8
寸法L(mm)
52
寸法d(Φmm)
8
寸法E(mm)
16
寸法L1(mm)
20
寸法B(Φmm)
20
寸法X(mm)
26
寸法F(mm)
2
質量(g)
32
寸法A(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード