曜日別特売
FSFMJH012-S2A センサブラケット フリーヘッドジョイント 岩田製作所 46708295

※代表画像

FSFMJH012-S2A センサブラケット フリーヘッドジョイント 岩田製作所 46708295
FSFMJH012-S2A センサブラケット フリーヘッドジョイント 岩田製作所 46708295

センサブラケット フリーヘッドジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)57
タイプ角シャフト用
内容量1個注文コード46708295品番FSFMJH012-S2A
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本タイプ角シャフト用適合シャフト□12寸法L(mm)57寸法d(Φmm)12寸法E(mm)21寸法L1(mm)20寸法B(Φmm)25寸法X(mm)31.5寸法F(mm)3質量(g)52寸法A(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする