※代表画像
岩田製作所
センサブラケット フリーヘッドジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
56
52
53
56
54
57
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708304
品番
FSFMJH014-14A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ14
寸法L(mm)
56
寸法d(Φmm)
14
寸法E(mm)
19
寸法L1(mm)
20
寸法B(Φmm)
25
寸法X(mm)
30
寸法F(mm)
3
質量(g)
49
寸法A(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード