曜日別特売
FSFMSP150-S2S センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708356

※代表画像

FSFMSP150-S2S センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708356
FSFMSP150-S2S センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708356
FSFMSP150-S2S センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708356

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)150
寸法D(mm)□12
内容量1個注文コード46708356品番FSFMSP150-S2S
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥757
販売価格(税別)
688
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11寸法L(mm)150寸法t(mm)1質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする