FSFMSH200-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708514

※代表画像

FSFMSH200-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708514
FSFMSH200-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708514
FSFMSH200-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708514

センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)200
寸法D(mm)□12
内容量1個注文コード46708514品番FSFMSH200-S2S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス(SUS304-D)質量(g)229タイプノーマルタイプ寸法L(mm)200寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする