※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
200
100
200
300
150
250
350
400
寸法D(Φmm)
12
8
10
12
14
16
タイプ
ノーマルタイプ
ハイグリップタイプ
ノーマルタイプ
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709196
品番
FSFMSH200-12S
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ
質量(g)
180
タイプ
ノーマルタイプ
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード